ABB - Liiketunnistin - VAHTI-JUSSI 180 AQUA

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Valotunnistimella - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035150719

Sähkönumero

2619618

Toimittajan tuotenumero

6401U/6800UW

Tukkuerä

10

Asennustapa:

muu

Valotunnistimella:

kyllä

Materiaali:

muovi

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Halogeeniton:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

230 V, 10 A rele IP44, uppoasennukseen. Valvonta-alueen koko riippuu asennuskorkeudesta kts. tarkemmin tekniset tiedot. Valaistustason säätö 5 – 250 lux, katkaisuviive 2 s – 30 min. Anturiosa kiinnitetään mukana toimitettavilla Torx-ruuveilla. Käyttölämpötila -25 – +55 °C.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan