ABB - Liiketunnistin - Vahti-Jussi PRO 220° BT ANT

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

8...220 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395319086

Sähkönumero

2619632

Toimittajan tuotenumero

6851/22-135-500

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

16 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

8...220 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

110 mm

Korkeus:

124.4 mm

Syvyys:

157.75 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

220 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

16 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

7016

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

-30...30 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

-40...90 °

Valaistustason raja-arvo:

0.5...1000 lx

Tunnistussektoreiden määrä:

336

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vahti-Jussi PRO 220° Bluetooth 2300W 230V IP55 antrasiitti

Liiketunnistin Vahti-Jussi PRO 220° ulkokäyttöön. Huippu laadukas linssi takaa optimaalisen liikkeen tunnistuksen. Tunnistimen tunnistuskulmaa voidaan säätää +/- 30° kääntyvien nivelten ansiosta. Tunnistin on varustettu suoraan alaspäin tunnistavalla aliryömintä suojalla. Tunnistimen voidaan kytkeä myös rinnakkaispainike. Tunnistimessa potentiometrit vakiosäätöjen tekemiseen, joita ovat : Päällekytkentä valaistustaso, poiskytkentä viive, testitila ja lyhytaikainen impulssi. Poiskytkentäviive 10 s - 30 min. Tunnistusalueen yksilöllinen säätö suojakalvon avulla, joka voidaan leikata sopivaan kokoon. Tunnistin voidaan ottaa käyttöön myös bluetoothilla ja ABB-free@home next mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksella saadaan myös lisäominaisuudet käyttöön, joita ovat mm. Tunnistusherkkyys, PIR-katkaisu, mitatun kirkkaustason hallinta, jatkuva päällä, pysyvä pois, tunnistusalue ja poiskytkentäviive. Automaattinen häiriönpoisto. Automaattinen häikäisysuoja. Valvontatiheys: 84 sektoria ja 336 kytkentäsegmenttiä. Kirkkauden raja-arvot: lux-alue 0,5-1000. IP55