ABB - Liit.kansi jakorasialle HF - AK 12.1 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 117 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 95...95 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - asennuskansi
Pituus - 117 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011525630
Sähkönumero
1152563
Toimittajan tuotenumero
AK12.1
Tukkuerä
10
Halkaisija:
117 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
95...95 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Pituus:
117 mm
Leveys:
117 mm
Syvyys:
117 mm
Kapeliaukolla:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
Jakorasioiden kannetAK12.1 on kuivan tilan liitäntäkansi jakorasioille.Kansi on varustettu vedonpoistajalla. Valmistettu halogeenittomastamateriaalista (IEC/61249-2-21).
Jakorasioiden kannet
AK12.1 on kuivan tilan liitäntäkansi jakorasioille. Kansi on varustettu vedonpoistajalla. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Jakorasioiden kannet
AK12.1 on kuivan tilan liitäntäkansi jakorasioille. Kansi on varustettu vedonpoistajalla. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


