ABB - Liit.kansi kojerasialle - AK 4 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - neliö
Malli / Tyyppi - asennuskansi
Pituus - 85 mm
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011525753
Sähkönumero
1152575
Toimittajan tuotenumero
AK4
Tukkuerä
5
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
neliö
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Pituus:
85 mm
Leveys:
85 mm
Syvyys:
85 mm
Kapeliaukolla:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
Kojerasioiden kannetKojerasioille tarkoitettu kansi soveltuukäytettäväksi puolikiinteään asennukseen sekä roiskevesitiiviissä ettäkuivan tilan asennuksissa. Kannessa on kaksi vedonpoistajaa kaapeleillehalkaisijaltaan 6,0 - 15,0 mm.
Kojerasioiden kannet
Kojerasioille tarkoitettu kansi soveltuu käytettäväksi puolikiinteään asennukseen sekä roiskevesitiiviissä että kuivan tilan asennuksissa. Kannessa on kaksi vedonpoistajaa kaapeleille halkaisijaltaan 6,0 - 15,0 mm.
Kojerasioiden kannet
Kojerasioille tarkoitettu kansi soveltuu käytettäväksi puolikiinteään asennukseen sekä roiskevesitiiviissä että kuivan tilan asennuksissa. Kannessa on kaksi vedonpoistajaa kaapeleille halkaisijaltaan 6,0 - 15,0 mm.


