ABB - Liitäntäportti - SAP/S.3 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395261583
Sähkönumero
2814617
Toimittajan tuotenumero
SAP/S.3
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Liitäntäportti free@home. System Access Point käyttöönottoa,etäohjausta, aikaohjelmia, hälytyksiä ja loogisia toimintoja varten. 24V. Tilan LED-merkkivalot. Langallinen ja langaton väylä. RF. Pinta-, seinäasennus ja DIN-kisko. Valkoinen.
ABB-free@home järjestelmän liitäntäportti käyttöönottoa ja etäohjausta varten. Aikaohjelmat, loogiset toiminnot ja astrotoiminnot tallentuvat liitäntäporttiin. Käyttöönotto selaimella eikä edellytä muuta ohjelmistoa. Langallinen tai langaton laitteiden ohjaus.
ABB-free@home järjestelmän liitäntäportti käyttöönottoa ja etäohjausta varten. Aikaohjelmat, loogiset toiminnot ja astrotoiminnot tallentuvat liitäntäporttiin. Käyttöönotto selaimella eikä edellytä muuta ohjelmistoa. Langallinen tai langaton laitteiden ohjaus.


