ABB - Liitin Al/Cu 2x(50-240)mm2 - ZLBM123-DVCLAMP-HIGH

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Liitin Al/Cu 2x(50-240)mm2 - ZLBM123-DVCLAMP-HIGH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäliitin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7025840091769

Sähkönumero

3640429

Toimittajan tuotenumero

ZLBM123-DVCLAMP-HIGH

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäliitin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ZLBM123-DVCLAMP-HIGH, Korkea kaksois V-liitin jonovarokkeilleZLBM123-3P-Z-M12 ja ZLBM123-3P-M12

InLine II
ABB on ylpeä voidessaan tarjota uusinta jonovarokekytkintekniikkaa, varmistamaan jakeluverkkojenluotettavan ja turvallisen toiminnan.

Säästää asennusaikaa ja kustannuksia
InLine II on saatavana kahtena eri versiona: ZLBM säästää tilaa ja ZHBM mahdollistaa mittamuuntajien asennuksen jonovarokekytkimientaakse. Laaja valikoima lisävarusteita ja kaapeliliitäntöjä (pultti- tai V-liitin) mahdollistaa joustavan asennuksen.

Hyvä henkilökohtainen suojaus
Suojausluokka on IP30 (edessä). InLine II on suunniteltu NH-kahvasulakkeiden helppoon ja turvalliseen vaihtamiseen.

Hyvä suorituskyky
InLine II parantaa sähkönjakeluverkon toimintavarmuutta älykkään tiedonsiirron avulla.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan