ABB - Liitin-CAT6 - RJ45 Keystone CAT6 UTP PL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattu - ei

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

  • Erikoistyökalu välttämätön - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - ei

  • Soveltuu lattakaapelille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677326486

Sähkönumero

7204064

Toimittajan tuotenumero

CEL30.U6

Tukkuerä

100

Suojattu:

ei

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

ei

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Liitin, RJ-45, Cat6, suojaamaton



Korkealaatuinen suojaamaton RJ-45 cat6 liitin (3M VOLITION). Keystone kiinnitys. Kytkentään ei tarvita erikoistyökalua. Liittimessä on pölyluukku.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan