ABB - Liitinlevy sokko DKS - 1869EB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395183007
Sähkönumero
7204023
Toimittajan tuotenumero
1869 EB
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
59 mm
Laitteen korkeus:
46 mm
Kokoonpano:
käyttöelementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Modulaariliitin RJ11 Kat3. Liitinrungossa on vapaa paikka toiselle AMP kiinnitteiselle liittimelle esim RJ45. Vapaaseen paikkaan saa kiinnitettyä myös CEL30.Ux RJ45 liittimen. Merkintämahdollisuus nimikilvessä.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


