ABB - Liitinpakkaus XT4 - KIT FC Cu XT4 4kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Liitinpakkaus XT4 - KIT FC Cu XT4 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644008222

Sähkönumero

3642295

Toimittajan tuotenumero

1SDA066918R1

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

KIT FC Cu XT4 4pcs, Kupari



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.