ABB - Liitosjohto - Pluto HMI-näyttökaapeli, ABB

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Liitosjohto - Pluto HMI-näyttökaapeli, ABB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu

  • Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - avoin johdinpää

  • Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli - muu

  • Kaapelivaipan materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500410806

Sähkönumero

2712157

Toimittajan tuotenumero

2TLA020070R5700

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

0

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Kaapelivaipan väri:

muu

LED-indikoinnilla:

kyllä

Suojattu:

kyllä

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Pluto HMI-näyttökaapeli, ABB



Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan