Etusivu

ABB - Liittimen jatkopala - KIT EF XT6 800A 4kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Liittimen jatkopala - KIT EF XT6 800A 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644068295

Sähkönumero

3642344

Toimittajan tuotenumero

1SDA104737R1

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

KIT EF XT6 800A 4pcs, Pidennetyt liittimet

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.