ABB - Lisäakkukotelo 1kVA T 3*2*9Ah - Powervalue 11 T

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Lisäakkukotelo 1kVA T 3*2*9Ah - Powervalue 11 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 144 mm

  • Korkeus - 228 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640169262005

Sähkönumero

8408615

Toimittajan tuotenumero

4NWP100165R0001

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

144 mm

Korkeus:

228 mm

Syvyys:

356 mm

Lisäakkukotelo PowerValue 11 T vain 1 kVA malli, 6*9Ah



ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10kVA tehoon asti.

PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.

PowerValue T G2 on tornimallin UPS.
Laitteisiin on saatavana myös lisäakustokotelot sekä tähäbn malliin sopivat Mini-mallin liitäntäkortit hälytyksille tai verkkovalvontaan.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan