ABB - Lisäakkukotelo 6-10kVA RT G2 - Powervalue 11 RT G2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Lisäakkukotelo  6-10kVA RT G2 - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 438 mm

  • Korkeus - 129 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640169261855

Sähkönumero

8408609

Toimittajan tuotenumero

4NWP100152R0001

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

438 mm

Korkeus:

129 mm

Syvyys:

592 mm

Lisäakkukotelo vain PowerValue 11 RT G2 6 - 10 kVA mallit 20*9Ah

PowerValue RTG2 lisäakustokotelo 6kVA (8408607) tai 10kVA (8408608) UPS-laitteelle

Lisäakustokotelo voidaan asentaa tornimallina tai
19\" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla räkkiasennussarjalla.(8408620)

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan