ABB - Logiikkamoduuli - Pluto AS-i v2 Turvalog. AS-i

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Logiikkamoduuli - Pluto AS-i v2 Turvalog. AS-i

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 16

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 12

  • Analogiatulojen lukumäärä - 1

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 1 ms

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500410592

Sähkönumero

2712152

Toimittajan tuotenumero

2TLA020070R1100

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

16

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

12

Analogiatulojen lukumäärä:

1

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):

1 ms

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Muistityyppi:

FLASH

Muistin koko:

128 kByte

Ohjelman lisämuistimahdollisuus:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Järjestelmätarvike:

ei

Leveys:

45 mm

Korkeus:

84 mm

Syvyys:

120 mm

Syöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Malli / Tyyppi:

kompakti

Releulostulojen lukumäärä:

2

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Syöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Aikakytkimien maksimimäärä:

256

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Redundanssi:

kyllä

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Tukiprotolla DNP protokollalle:

ei

Tukiprotokolla IEC 60870 protokollalle:

ei

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Radiostandardi 4G:

ei

Pluto AS-i v2 Turvalog. AS-i

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan