ABB - M12-3B M12 Y-liitinhaara - 2TLA020055R0100

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - M12-3B M12 Y-liitinhaara - 2TLA020055R0100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - avoin johdinpää

  • Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024452266

Sähkönumero

2307359

Toimittajan tuotenumero

2TLA020055R0100

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24 V

Napojen lukumäärä:

0

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Kaapelivaipan väri:

muu

LED-indikoinnilla:

kyllä

Suojattu:

kyllä

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

M12-3B M12 Y-liitinhaara

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan