ABB - Maad.liitin ilmastointiputk. - AM11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019130515
Sähkönumero
1913051
Toimittajan tuotenumero
AM11
Tukkuerä
50
Johdinten lukumäärä:
1
AM11, Maadoitusliitin ilmastointiputkille
Maadoitusliittimet
Maadoitusliitintä AM11 käytetään esim. ilmastointiputkien potentiaalintasaukseen. Maadoitusliittimessä on 1 kpl 10 mm² Cu-liitin. Liitinkisko on valmistettu tinatusta kuparista. Se kiinnitettään kahdella vetoniitillä (pop-niitti), Ø 3,2 mm, ilmastointiputkeen ja suojajohdin kytketään johdinliittimeen.
Maadoitusliittimet
Maadoitusliitintä AM11 käytetään esim. ilmastointiputkien potentiaalintasaukseen. Maadoitusliittimessä on 1 kpl 10 mm² Cu-liitin. Liitinkisko on valmistettu tinatusta kuparista. Se kiinnitettään kahdella vetoniitillä (pop-niitti), Ø 3,2 mm, ilmastointiputkeen ja suojajohdin kytketään johdinliittimeen.


