ABB - Maadoitusliitin 8-28mm - AM 8

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puristus-/kiristysalue - 8...28 mm

  • Johdinten lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019130478

Sähkönumero

1913047

Toimittajan tuotenumero

AM8

Tukkuerä

50

Puristus-/kiristysalue:

8...28 mm

Johdinten lukumäärä:

2

MaadoitusliittimetMaadoitusliitin putkistoihin D = 8 - 28 mm



Maadoitusliittimet
Maadoitusliitin putkistoihin D = 8 – 28 mm