Etusivu

ABB - Maadoitusvanne 1000mm - PP 36

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puristus-/kiristysalue - 13...164 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050260974

Sähkönumero

5026097

Toimittajan tuotenumero

PP36

Tukkuerä

20

Puristus-/kiristysalue:

13...164 mm

Maadoitustarvikkeet
Maadoitusvannetta PP36 käytetään putkistojen maadoittamiseen. Mikäli maadoitusliittimeen kytketään 50 mm² tai 70 mm² Cu-johdin, on maadoitusvanteen molemmat päät puristettava liittimeen vastaavan johtokyvyn aikaansaamiseksi. Maadoitusvanne on 1,5 mm:n vahvuista hehkutettua ja tinattua kuparinauhaa. Pituus 1m. Tuotteen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa ja ympäristöolosuhteiden vaikutus on tarkasteltava tapauskohtaisesti.