ABB - Merkinantokoje Impressivo - Keskiö, Impr, merkkivalo, VAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - signalointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677330100

Sähkönumero

7005547

Toimittajan tuotenumero

V-84

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

signalointi

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

63 mm

Korkeus:

39 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Syvyys:

63 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9016

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Keskiöosat, Merkkivalo, Impressivo, valkoinen

Impressivo -keskiöosat Jussi -merkinantotuotteille: FEH2001, FIM1000, FIM1010, FIM1020, FIM1200. Sisältää tarvittavat osat, jolla Jussi-sarjan merkinantotuote saadaan muutettua vastaavaksi Impressivo -sarjan tuotteeksi. Pakkauksessa mukana punainen ja opaali linssi, sekä valmiit merkinnät varatulle valolle. Valkoinen runko ja kirkas linssi. Merkintämahdollisuus ison linssikuoren alla.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan