Etusivu

ABB - Merkinantokoje Impressivo - Keskiö, Impressivo, 1-nap,ALU

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeskiölevy

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677330698

Sähkönumero

7005552

Toimittajan tuotenumero

1P-83

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

63 mm

Korkeus:

39 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike

Syvyys:

63 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9006

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

kyllä

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiöosat, 1-nappinen, Impressivo, alumiini

Impressivo -keskiöosat Jussi -merkinantotuotteille: FEH1001, FEH1101, FEH2100, FAP2001, FAP1001 ja FIP1001. Sisältää tarvittavat osat, jolla Jussi-sarjan merkinantotuote saadaan muutettua vastaavaksi Impressivo -sarjan tuotteeksi. Alumiininen runko ja savunharmaat linssit. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.