ABB - Merkinantokoje Impressivo - Pöytäkoje, Impressivo, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Laitteen leveys - 82 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677334474
Sähkönumero
7060706
Toimittajan tuotenumero
FIP2000-84
Tukkuerä
10
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen korkeus:
26 mm
Laitteen syvyys:
147 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
24 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
sulkeutuva kosketin takaisinkytkentäkoskettimilla
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Konttorimerkinantojärjestelmän valkoinen Impressivo -pöytäkoje, jolla voi ohjata ovikojeen punaista, keltaista tai vihreää valoa. Kojeessa on lisäksi vapaasti sovellettava ohjauspainike sekä -kytkin. Niiden avulla ohjataan relettä FIR 2000. Sovitinreleen koskettimien avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi hätäkutsu, läsnäolo, lukituksen ohjaus, palvelukutsu tms toimintoja. Koje toimitetaan 2 metrin liitosjohdolla, jossa on RJ12 liittimet molemmissa päissä.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


