ABB - Merkinantokoje Jussi - FAK1021 kytkin 1-nap s/v

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199005218

Sähkönumero

7005582

Toimittajan tuotenumero

FAK1021

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

4

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen korkeus:

39 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

24 V

Nimellisvirta:

1 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

kyllä

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

71 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

21 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Merkinantokoje, Yleiskytkin

Yleiskäyttöinen kytkin. Kytkintä kohden käytettävissä 1 vaihtokosketin ja punainen LED merkkivalo. Merkintämahdollisuus kytkimessä ja nimikilvessä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan