ABB - Merkinantokoje Jussi - FAP2002 häl./kuitt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 39 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199005201
Sähkönumero
7005581
Toimittajan tuotenumero
FAP2002
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
39 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Merkinantokoje, kuittauspainikkeella
Merkinantojärjestelmiin tarkoitettu koje, jossa on erilliset hälytys- ja kuittauspainikkeet. Tuotetta käytetään valvontakojeen FEH2001 kanssa. Painikkeissa on sulkeutuvat koskettimet ja hälytyspainikkeessa on punainen LED merkkivalo. Kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.
Merkinantojärjestelmiin tarkoitettu koje, jossa on erilliset hälytys- ja kuittauspainikkeet. Tuotetta käytetään valvontakojeen FEH2001 kanssa. Painikkeissa on sulkeutuvat koskettimet ja hälytyspainikkeessa on punainen LED merkkivalo. Kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


