ABB - Merkinantokoje Jussi - Merkinantopainike vetonarulla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070607261
Sähkönumero
7060726
Toimittajan tuotenumero
FAP3002
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Merkinantopainike vetonarulla
JUSSI vetopainike
Vetopainike vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan merkinantopainiketta FAP 2001, lisäksi siinä on 2,5 m:n vetonarulla varustettu vetopainike.
JUSSI vetopainike
Vetopainike vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan merkinantopainiketta FAP 2001, lisäksi siinä on 2,5 m:n vetonarulla varustettu vetopainike.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


