ABB - Merkinantokoje Jussi - Merkkivalo vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - huonevalaisin
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677330131
Sähkönumero
7005543
Toimittajan tuotenumero
FIM1020
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
huonevalaisin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Merkkivalo, vihreä
Yleiskäyttöinen merkinantokoje, joka näyttää kiinteästi palavaa vihreää valoa. Merkkivalo sopii hyvin yksittäiseksi hälytys- tai merkkivaloksi eri järjestelmiin. Valonlähteenä toimivat LED -merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssi on opaali ja sen kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös sivulta.
Yleiskäyttöinen merkinantokoje, joka näyttää kiinteästi palavaa vihreää valoa. Merkkivalo sopii hyvin yksittäiseksi hälytys- tai merkkivaloksi eri järjestelmiin. Valonlähteenä toimivat LED -merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssi on opaali ja sen kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös sivulta.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


