ABB - Merkinantokoje Jussi - Valvontakoje, 2-silmukkainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - säätely-yhdistelmä
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070607124
Sähkönumero
7060712
Toimittajan tuotenumero
FEH1002
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
säätely-yhdistelmä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Valvontakoje, 2-silmukkainen
JUSSI valvontakojeet
Valvontakojeessa on 1 tai 2 silmukkaa. Silmukkaan voidaan liittää sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Silmukkaan voidaan valita sisääntuloviive n. 150 ms / n. 2,5 s, sekä muisti / ei muistia. Kojeiden käyttöjännite 15 - 28 Vac tai 18 - 35 Vdc . Virrankulutus: FEH 1001 70mA ac / 40 mA dc, FEH 1002 110 mA ac / 60 mA dc. Kojeessa jännitteellinen ohjauslinja merkinantokojeille, sekä potentiaalivapaa vaihtokosketin. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.
JUSSI valvontakojeet
Valvontakojeessa on 1 tai 2 silmukkaa. Silmukkaan voidaan liittää sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Silmukkaan voidaan valita sisääntuloviive n. 150 ms / n. 2,5 s, sekä muisti / ei muistia. Kojeiden käyttöjännite 15 - 28 Vac tai 18 - 35 Vdc . Virrankulutus: FEH 1001 70mA ac / 40 mA dc, FEH 1002 110 mA ac / 60 mA dc. Kojeessa jännitteellinen ohjauslinja merkinantokojeille, sekä potentiaalivapaa vaihtokosketin. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


