ABB - Merkinantokoje SAGA - Muuntaja 2,2VA 230V/15V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetokosketin
Jännitetyyppi - AC
Nimellisjännite AC - 230...230 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199010922
Sähkönumero
7060801
Toimittajan tuotenumero
FLM1000-916
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
vetokosketin
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännite AC:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
230...230 V
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
35.7 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
SAGA™ Pienikokoinen, kojerasiaan asennettava luonnostaan oikosulun kestävä muuntaja. Sopii hyvin teholähteeksi merkinantotuotteista muodostettuihin pieniin järjestelmiin ja hajautetuksi teholähteeksi suuriin järjestelmiin. Huomioi mitoituksessa että muuntajan kuormitettavuus on vain 2 VA. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


