ABB - Merkinantopainike - FAP 2001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Sisältää muuntajan - ei
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070607216
Sähkönumero
7060721
Toimittajan tuotenumero
FAP2001
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
39 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Merkinantopainike, 1-nappinen
JUSSI merkinantopainike ja -kytkin merkkivalolla
Merinantopainikeessa tai -kytkimessä on painikkeessa merkkivalo ( LED ). Lisäksi kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista ). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Merkkivalon käyttöjännite / virrankulutus: 9,5 - 28 Vac / 20 mA tai 9,5 - 35 Vdc / 10 mA. Painikkeen max. kytkentäjännite / kytkentävirta / kytkentäteho: 30 Vac / 35 Vdc / 100 mA ac / dc / 3VA / W.
JUSSI merkinantopainike ja -kytkin merkkivalolla
Merinantopainikeessa tai -kytkimessä on painikkeessa merkkivalo ( LED ). Lisäksi kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista ). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Merkkivalon käyttöjännite / virrankulutus: 9,5 - 28 Vac / 20 mA tai 9,5 - 35 Vdc / 10 mA. Painikkeen max. kytkentäjännite / kytkentävirta / kytkentäteho: 30 Vac / 35 Vdc / 100 mA ac / dc / 3VA / W.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


