ABB - Merkintäkilpi - MC512(TYHJÄ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Merkinnän suunta - vaaka ja pysty
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3472591499995
Sähkönumero
1908163
Toimittajan tuotenumero
MC512(TYHJÄ)
Tukkuerä
20
Merkintä:
ei ole
Merkinnän suunta:
vaaka ja pysty
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
5mm, 1X ei merk.,
SNK-sarjan merkinnät
Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.
Edut
SNK-sarjan merkinnät
Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.
Edut
- Etsi suosikkimerkintäratkaisusi: valikoimassa on kaikkea budjettitietoisista tulostustöistä korkealaatuisiin ja kookkaisiin hankkeisiin saakka
- Tunnista suosikkilaitteistosi tuotemerkistä riippumatta laajan ja yhteensopivan merkintä- ja etikettivalikoimamme avulla
- Säästä aikaa ja kustannuksia laajan ABB-riviliittiimiin tarkoitettujen käyttövalmiiden, ennalta tulostettujen merkintä valikoiman avulla.
- Valitse neljästä merkintäjärjestelmästämme, joissa on käytetty eri tekniikoita: lämpösiirtoa tai plottereita
- Tulostusmerkinnät ja -etiketit yli 15 sähkövalmistajaa varten
- Saatavilla on jopa 1 400 valmista mallia ja voimme tilauksesta tehdä räätälöityjä ratkaisuja.


