Etusivu

ABB - Merkintäkilpi - MC812(TYHJÄ)

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Merkintäkilpi - MC812(TYHJÄ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Merkinnän suunta - vaaka ja pysty

  • Väri - valkoinen

  • Moduulijako - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591699999

Sähkönumero

1908165

Toimittajan tuotenumero

1SNK160000R0000

Tukkuerä

1SNK160000R0000

Merkintä:

ei ole

Merkinnän suunta:

vaaka ja pysty

Väri:

valkoinen

Moduulijako:

8 mm

8mm, 1X (ei merk.), ver

SNK-sarjan merkinnät
Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.

Edut
  • Etsi suosikkimerkintäratkaisusi: valikoimassa on kaikkea budjettitietoisista tulostustöistä korkealaatuisiin ja kookkaisiin hankkeisiin saakka
  • Tunnista suosikkilaitteistosi tuotemerkistä riippumatta laajan ja yhteensopivan merkintä- ja etikettivalikoimamme avulla
  • Säästä aikaa ja kustannuksia laajan ABB-riviliittiimiin tarkoitettujen käyttövalmiiden, ennalta tulostettujen merkintä valikoiman avulla.
Ominaisuudet
  • Valitse neljästä merkintäjärjestelmästämme, joissa on käytetty eri tekniikoita: lämpösiirtoa tai plottereita
  • Tulostusmerkinnät ja -etiketit yli 15 sähkövalmistajaa varten
  • Saatavilla on jopa 1 400 valmista mallia ja voimme tilauksesta tehdä räätälöityjä ratkaisuja.