ABB - Merkkilamppu Jussi - ML 230V/E10/3W heh

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3...3 W

  • Tekniikka - hehkulamppu

  • Kokonaispituus - 28 mm

  • Halogeeni - ei

  • Krypton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395185001

Sähkönumero

2146089

Toimittajan tuotenumero

8340

Tukkuerä

100

Lampputeho:

3...3 W

Tekniikka:

hehkulamppu

Kokonaispituus:

28 mm

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

12.5 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

Merkkilamppu, 230V/3W/E10, hehku, merkkivalokalusteelle



Merkkivalolamppu merkkivalokalusteelle
Merkkilamppu merkkivalokalusteelle. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla keskiö.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan