ABB - Merkkilamppu Jussi - MV 230V/1,5mA hohto

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Lampun väri - oranssi

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395534106

Sähkönumero

2106090

Toimittajan tuotenumero

8352

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

muu

Lampun väri:

oranssi

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

pistoliitin

Virrankulutus:

1 mA

Merkkilamppu, 230V/1,5mA, hohto, korttikytkimelle

Merkkilamppu
Merkkilamppu korttikytkimelle ja 1-vipuisille vanhemman mallisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla keskiö / vipu.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan