ABB - Merkkilevy - RC510 (1-100) V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Väri - valkoinen
Moduulijako - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472592310305
Sähkönumero
1965192
Toimittajan tuotenumero
1SNA231030R2400
Tukkuerä
1SNA231030R2400
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Väri:
valkoinen
Moduulijako:
5 mm
5mm, 1x (1-100), hor
SNA-sarjan merkinnät
Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.
Edut
SNA-sarjan merkinnät
Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.
Edut
- Etsi suosikkimerkintäratkaisusi: valikoimassa on kaikkea budjettitietoisista tulostustöistä korkealaatuisiin ja kookkaisiin hankkeisiin saakka
- Tunnista suosikkilaitteistosi tuotemerkistä riippumatta laajan ja yhteensopivan merkintä- ja etikettivalikoimamme avulla
- Säästä aikaa ja kustannuksia laajan ABB-riviliittiimiin tarkoitettujen käyttövalmiiden, ennalta tulostettujen merkintä valikoiman avulla.
- Valitse neljästä merkintäjärjestelmästämme, joissa on käytetty eri tekniikoita: lämpösiirtoa tai plottereita
- Tulostusmerkinnät ja -etiketit yli 15 sähkövalmistajaa varten
- Saatavilla on jopa 1 400 valmista mallia ja voimme tilauksesta tehdä räätälöityjä ratkaisuja.


