Etusivu

ABB - Merkkilevy - RC55 (100 X P) V

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Merkkilevy - RC55 (100 X P) V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Väri - valkoinen

  • Moduulijako - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472592301655

Sähkönumero

1965160

Toimittajan tuotenumero

1SNA230165R0700

Tukkuerä

1SNA230165R0700

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Väri:

valkoinen

Moduulijako:

5 mm

5mm, 100x (P), hor

SNA-sarjan merkinnät
Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.

Edut
  • Etsi suosikkimerkintäratkaisusi: valikoimassa on kaikkea budjettitietoisista tulostustöistä korkealaatuisiin ja kookkaisiin hankkeisiin saakka
  • Tunnista suosikkilaitteistosi tuotemerkistä riippumatta laajan ja yhteensopivan merkintä- ja etikettivalikoimamme avulla
  • Säästä aikaa ja kustannuksia laajan ABB-riviliittiimiin tarkoitettujen käyttövalmiiden, ennalta tulostettujen merkintä valikoiman avulla.
Ominaisuudet
  • Valitse neljästä merkintäjärjestelmästämme, joissa on käytetty eri tekniikoita: lämpösiirtoa tai plottereita
  • Tulostusmerkinnät ja -etiketit yli 15 sähkövalmistajaa varten
  • Saatavilla on jopa 1 400 valmista mallia ja voimme tilauksesta tehdä räätälöityjä ratkaisuja.