ABB - Merkkivalok.runko Impressivo - VAL/LED/230V/25mA/IP20 URR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677334399
Sähkönumero
2146009
Toimittajan tuotenumero
2661.09
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
28 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti
Lampun väri:
punainen
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
kyllä
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kalusteen runko
Huoltovapaa 230V/25mA LED merkkivalokalusteen runko. Runkoon sopivat merkinantotuotteiden keskiölevyt V-81, V83, V-84 ja V-85. Ruuviliittimet max 2,5mm² johtimille. Päättyvä asennus.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


