ABB - Merkkivalokaluste Kosti - 230V/25mA/IP55 LED pun

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677335143

Sähkönumero

2006596

Toimittajan tuotenumero

2661SW-12

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

74 mm

Laitteen korkeus:

50 mm

Laitteen syvyys:

80 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

täydellinen laite

Lampun väri:

punainen

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Merkkivalokaluste, Kosti, Led 230V/25mA, punainen

Pinta-asennettava punainen LED merkkivalokaluste
230V/25mA pinta-asennettava punainen LED merkkivalokaluste. Ruuviliittimet päättyvään asennukseen. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Kotelon pohjassa on ylimääräinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen päättämiseen/jatkamiseen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan