ABB - Merkkivalokaluste LED kirkas, - CL2-523C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Merkkivalokaluste LED kirkas, - CL2-523C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Linssin väri:

väritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - väritön

  • Mitoitusjännite Ue - 230...230 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500556436

Sähkönumero

2313557

Toimittajan tuotenumero

CL2-523C

Tukkuerä

10

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

väritön

Mitoitusjännite Ue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

LED

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Linssin malli:

korkea

Aukon leveys:

0 mm

Etu renkaalla:

ei

Aukon korkeus:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Käyttöikä 50 000h COMPACT

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)