ABB - MiniTurretkamera 3.6mm - 83550/3-500-02 Welcome

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - muovi

  • Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä - kyllä

  • Manuaalisesti säädettävä kamera - ei

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891808324

Sähkönumero

2814574

Toimittajan tuotenumero

83550/3-500-02

Tukkuerä

12

Väri:

muu

Materiaali:

muovi

Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:

kyllä

Manuaalisesti säädettävä kamera:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Minipallokamera

3.6mm 75° [email protected] IP66_x000D_