ABB - Mittauskeskus Fe - 1M2T09UR-LO8 1T Y 25A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä - 33
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
264 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034055077
Sähkönumero
3405507
Toimittajan tuotenumero
2TQN000037Y0102
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä:
33
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
25 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
170 mm
Upotusleveys:
400 mm
Upotuskorkeus:
800 mm
Upotussyvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Näpsä SMART ulkomittauskeskus ylijännitesuojalla
1-T mittauskeskus 400x800x170mm, pinta/uppoasennukseen. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316, pistorasioille omat johdonsuojakatkaisijat. Keskus varustettu T2-luokan ylijännitesuojalla. Kaukoluenta malli. Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


