ABB - Mittauskeskus Fe - 1M5T09URJ-L8 1T 50A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Asennustapa - muu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
264 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034170442
Sähkönumero
3417044
Toimittajan tuotenumero
2TQN000039Y0102
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Asennustapa:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
1-Tariffi mittauskeskus kiinteällä jalustalla 400 x 1600 x 170mm, pinta- ja uppoasennukseen. Vikavirtasuojatut pistorasiat: 2 kpl 116, molemmille omat johdonsuojakatkaisijat sekä 1 kpl 316 omilla johdonsuojakatkaisijoilla. Kaukoluenta malli, pääkytkin on mittauksen jälkeen. Keskuksessa on sinetöitävä B 6 A johdonsuojakatkaisija esim. kaukolämmön ohjaukseen. Värisävy vaalean harmaa, RAL7035. Tilavaraus ylijännitesuojille. Kiintoväännin oveen, 25A:n sulaketarvikkeet ja sinetöintikansi päävarokkeille toimitetaan keskuksen mukana. Potentiaalintasauskisko asennettuna jalustassa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


