ABB - Mittauskeskus Fe - MT8K03-O-B 2T Y 80A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen
Asennustapa - muu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034110615
Sähkönumero
3411061
Toimittajan tuotenumero
2TQN000104Y0103
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksikerroksinen
Asennustapa:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
80 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
620 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
240 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kolmen mittaripaikan paritalokeskus 620x1200x260mm, jossa on asennettuna tyyppi 2:n ylijännitesuojat sekä omakäyttömittaus.
Talovarokepohjat 63A
Lähtöliittimet Al/Cu 50mm2
Värisävy harmaa RAL7024
Sulaketarvikkeet eivät kuulu toimitukseen
Keskuksen jalusta, JALUSTA900-B (34 110 62), on tilattava erikseen
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


