ABB - Mittauskeskus uppo/pinta Fe - 1M5T33JS 1T 50A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101126
Sähkönumero
3310112
Toimittajan tuotenumero
2TQN000001Y0101
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
550 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9016
Sisämittauskeskuksissa on yhdistetty mittauskeskus ja ryhmäkeskus samaan runkorakenteeseen.
Sisämittauskeskukset soveltuvat oivallisesti sellaisiin kohteisiin, joissa ei ole tarvetta erilliselle ulkomittauskeskukselle.
ABB:n kotimaiset kuivan tilan NäpsäSMART-sisäkeskukset pinta- sekä uppoasennukseen täyttävät kaikki standardien asettamat vaatimukset.
NäpsäSMART-sisäkeskusten mallisto on suunniteltu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Keskusten suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käytön helppouteen.
Keskukset ovat miellyttäviä ja nopeita asentaa sekä kytkeä. Kaikki lähtevät johtimet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin; johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin.
Keskus on käytännössä suurempi sisältä kuin päältä, koska kaapelointitilat jäävät seinän sisään ja vain seinäverhoilun päälle kiinnitettävä ovi jää näkyviin.
NäpsäSMART-keskukset voidaan tarvittaessa asentaa myös seinäpinnan päälle.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


