ABB - Mittauskeskus uppo/pinta Fe - YM5T39JS 2T 50A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä - 144
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101140
Sähkönumero
3310114
Toimittajan tuotenumero
2TQN000020Y0101
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
kaksikerroksinen
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä:
144
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
550 mm
Korkeus:
1350 mm
Syvyys:
112 mm
Upotusleveys:
550 mm
Upotuskorkeus:
1350 mm
Upotussyvyys:
112 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 39 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 64-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena (33 101 19). Värisävy RAL9016.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


