ABB - Mittauskeskus varavoima - MT12K18-GOS-B 2T Y 125A IP34 F

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen

  • Asennustapa - muu

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 125 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

392 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034110677

Sähkönumero

3411067

Toimittajan tuotenumero

2TQN000102Y0103

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaksikerroksinen

Asennustapa:

muu

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

125 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Leveys:

620 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

240 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7024

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Varavoima maatilakeskus, epäsuora mittaus, Ylijännitesuoja, lähdöissätulppavarokkeet 4x3x63A + 2x3x40A Kytkinvarokelähdöt.

Malva maatilakeskus
Maatilakeskus 620x1200x260mm, jossa on asennettuna tyyppi 1+2:n ylijännitesuojat
Epäsuora energian mittaus, virtamuuntajien tarkkuusluokka on 0,2S
Varavoiman syöttö, kojevastake 63A
Lähdöt tulppavarokkeilla 4x(3x63A) sekä kytkinvarokkeilla 2x(3x40A)
Lähtöliittimet Al/Cu 50mm2
Värisävy harmaa RAL 7024
Sulaketarvikkeet eivät kuulu toimitukseen
Keskuksen jalusta, JALUSTA900-B (34 110 62), on tilattava erikseen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan