ABB - MKey8ER, M20, 24V, hätäavaus - 2TLA050015R0132

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - MKey8ER, M20, 24V, hätäavaus - 2TLA050015R0132

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvalukituksen tyyppi - työvirtaperusteinen

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Hätävapautus - kyllä

  • Sulkuvoima - 3000 N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024466515

Sähkönumero

2307355

Toimittajan tuotenumero

2TLA050015R0132

Tukkuerä

1

Turvalukituksen tyyppi:

työvirtaperusteinen

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Hätävapautus:

kyllä

Sulkuvoima:

3000 N

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Rungon rakenne:

muu

Väyläliitäntä:

muu

Tilanäyttö:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Apulaukaisin:

kyllä

Koskettimen toteutustapa:

muu

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:

24...24 V

Anturin leveys:

46 mm

Anturin korkeus:

176 mm

Anturin pituus:

120 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

0.2 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelointiluokka (NEMA):

1

MKey8ER, jousilukitteinen, hätäavaus sisäpuolelta, M20, 24VDC,LED-tilatieto, lukitusvoima 2kN, täysmetallinen, 8 asennusasentoa, vakiokieli mukana

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan