ABB - Monimittari - M1M20-Ethernet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Leveys - 96 mm
Syvyys - 77 mm
Korkeus - 96 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP51
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6941593407026
Sähkönumero
6719009
Toimittajan tuotenumero
M1M20-ETHERNET
Tukkuerä
16
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Leveys:
96 mm
Syvyys:
77 mm
Korkeus:
96 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP51
Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1, Modbus TCP
Monimittari 3-vaihe, 400 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk1, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. Apujännite 100-230 V AC. Paneeliasennus 96x96 mm, IP51. Käyttölämpötila -5…+55 °C. Modbus TCP
Monimittari 3-vaihe, 400 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk1, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. Apujännite 100-230 V AC. Paneeliasennus 96x96 mm, IP51. Käyttölämpötila -5…+55 °C. Modbus TCP


