ABB - Moottorinsuojakatk. 0.1-0.16A - MS116-0.16

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottorinsuojakatk. 0.1-0.16A - MS116-0.16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.1...0.16 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.16 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614320248

Sähkönumero

3706001

Toimittajan tuotenumero

MS116-0.16

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.1...0.16 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.16 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

85.6 mm

Korkeus:

90 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.03 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

2...2 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.03 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

5.1 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

0,10-0,16A, 400V/50kA

Moottorinsuojakatkaisijat
Moottorinsuojakatkaisijat ovat pääpiirin sähkömekaanisia suojalaitteita. Niitä käytetään pääasiassa moottoreiden manuaalisina virtakytkiminä (päälle/pois) sekä sulakkeettomaan suojaamiseen oikosuluilta, ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Sulakkeeton suojaus on kustannustehokas valinta ja asennuksen tilantarve on pieni. Lisäksi se varmistaa nopean reagoinnin oikosulkutilanteissa sammuttamalla moottorin muutamassa millisekunnissa. Käynnistinyhdistelmät määritetään yleensä yhdessä kontaktorien kanssa.

Edut
  • Yhteensopivat tarvikkeet (apukoskettimet, hälytyskoskettimet, työvirtakelat ja alijännitekelat) MS1xx- ja MO1xx-tuotesarjoille
  • Kompakti koko ja selkeät merkinnät
  • Moottorinsuojakatkaisija yhdessä kontaktorin kanssa mahdollistaa selkeän käynnistinkokonaisuuden, suunnittelun ja asennuksen
  • Tuotteet sopivat mekaanisesti toisiinsa ja mahdollistavat sähköisen ja mekaamisen liitännän suorakäynnistimien rakentamiseksi
  • Seisokkiajan minimointi moottorien suojauksen ja vähäisemmän vianmäärityksen ansiosta
  • Tarkasti toteutettu moottorin suojaus edesauttaa huoltokustannusten minimointia
Ominaisuudet
  • Manuaalinen ohjaus / oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
  • Säädettävä virta-asetus ylikuormitussuojaukselle ja magneettiselle laukaisulle
  • Erotustoiminto
  • Lämpötilakompensoitu