ABB - Moottorinsuojakatk. jousiliit. - MS132-10K

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottorinsuojakatk. jousiliit. - MS132-10K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 6.3...10 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 10 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

70 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614400407

Sähkönumero

3707840

Toimittajan tuotenumero

MS132-10K

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

6.3...10 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

10 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

87 mm

Korkeus:

112 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

150...150 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

250...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

4 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

6 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

6,3-10,0A, 400V/100kA, pikajousiliitäntä

Moottorinkäynnistimen uudenlaisen pikajousiliittimen käyttäminen on tehokasta ja mukavaa: Ruuvitalttaa ei tarvita, koska pelkkä johtimen kevyt työntö liittimeen riittää. Asennusaikaa kuluu vain noin puolet perinteisiin ruuvi- tai jousiliitinkytkentöihin verrattuna. Nopeasti, juohevasti ja varmasti – yhdellä kädellä!

Pikajousiliitäntä tekee moottorinkäynnistimen asentamisesta tuplasti aikaisempaa nopeampaa. Holkitetut ja jäykät johtimet kytketään työntämällä johdin suoraan liittimeen. Tämän aikaavievän ja useasti toistuvan työvaiheen lyheneminen nopeuttaa laitteiston kokoonpanoa. Asennusta tukevan selkeän muotoilun ansiosta uusien käynnistimien johdottaminen on yksinkertaisen selkeää ja sujuu juohevasti. Oli kyse asentajan ensimmäisestä kytkennästä tai automatisoidusta johdottamisesta, liitoksista tulee virheettömiä ja ne toimivat luotettavasti koko laitteen käyttöiän. Pikajousiliitäntä on paitsi luonteva ja nopea myös luotettava tapa kytkeä. Uudella liitintekniikalla varustettu moottorinkäynnistin takaa erittäin korkean toimintavarmuuden ja huoltovapauden.