ABB - Moottorinsuojakatkaisija - 0,4-0,63A, 400V/100kA

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottorinsuojakatkaisija - 0,4-0,63A, 400V/100kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.63 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.4...0.63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

34 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614535147

Sähkönumero

3709081

Toimittajan tuotenumero

MS132-0.63KT

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.63 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

100 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

0.4...0.63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

12.6...12.6 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tehohäviö:

4.5 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

0,4-0,63A, 400V/100kA, muuntajasuojaus, pikajousiliitäntä

Katkaisija ohjausjännitemuuntajan suojaukseen Sulakkeeton suojaus muuntajan ensiöpuolelle, pikajousiliittimillä Muuntajan suojaukseen tarkoitettu katkaisija on suunniteltu erityisesti sulakkeettomaksi suojalaitteeksi antamaan oikosulku- ja ylikuormitussuojan ohjausjännitemuuntajan ensiöpuolelle. Tarkan suojauksen lisäksi muuntaja kytketään käsikäyttöisesti ja turvallisesti verkkoon sekä irti verkosta. Kaapelin suojaus- ja erotusominaisuuksia vaaditaan ensiöpuolen kytkennässä. Käämivialta voidaan suojautua vain ensiöpuolen suojauksella. Muuntajan käynnistysvaiheessa syntyy hyvin korkea virtapiikki (syöksyvirta), joka on suuruudeltaan tyypillisesti 8-20 X muuntajan nimellisvirta. Tästä johtuen tavanomaista suojalaitetta ei voida käyttää muuntajan suojalaitteena. ABB:n MS132-KT -suojakatkaisija onkin erinomainen valinta ohjausjännitemuuntajan suojaratkaisuksi. Kolmenapaisen MS132-KT -suojakatkaisijasarjan leveys on vain 45 mm ja nimellisvirta yltää aina 25 A saakka. MS132-KT -suojakatkaisija osoittaa erikseen laukaisutapahtuman ylikuormitus- ja oikosulkulaukaisun välillä, mikä lisää käyttäjän turvallisuutta ja nopeuttaa laitteiston palautumista vikatilanteesta tuotantoon. Lisäksi suojakatkaisimella on erotusominaisuus, lämpötilakompensoitu ylikuormituslaukaisu sekä lukittava kiertokytkin selkeällä TRIP-osoituksella. Suojakatkaisimen tarvikevalikoima, kuten apu- ja hälytyskoskettimet, alijännite- ja työvirtakelat sekä syöttöliittimet, on täysin yhteensopiva moottorinsuojakytkinten MS116, MS132 ja MS165 kanssa. Uutuutena tarjoamme myös pikajousiliittimillä varustetut itsekiristyvät apukoskettimet nopeaan asennukseen. Pikajousiliitin version ominaisuudet Erotusominaisuus, ylikuormitus- ja 100 kA oikosulkusuojaus kompaktisti yhdessä laitteessa. Muuntajan käämityksen oikosulun suojaus ensiöpuolen suojauksella. Ylikuormitussuojauksen lämpötilakompensoitu käyttölämpötila -25 ... +70 °C Kolmeasentoinen lukittava kiertokytkin: OFF - TRIP - ON.