ABB - Moottorinsuojakatkaisija - 45kW, 70-80A, 400V/30kA

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottorinsuojakatkaisija - 45kW, 70-80A, 400V/30kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 80...80 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

105 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614536656

Sähkönumero

3708086

Toimittajan tuotenumero

MO165-80

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

80...80 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Leveys:

55 mm

Syvyys:

122 mm

Korkeus:

142.65 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

45 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1120...1120 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

250...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

45 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

30 kA

Tehohäviö:

18.81 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

45kW, 70-80A, 400V/30kA, vain oikosulkusuojaus

MS165 sarja moottorin oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen.